※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーツマフラー silent Hi-Power

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 型式GRB 注文コード66582565 品番31019-AF026
参考基準価格(税別)¥138,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は型式など110種類から選べます 他の種類を見る

スポーツライクな中にも静粛性を追求した、大人のためのマフラー。ハイパワーマフラーの系譜を踏むスポーティなルックス、抜群の排気効率。その上で、JASMA基準に適合する音量を実現しました。深みのある音質が、内に秘めたパワーを感じさせます。

メーカースバル 車種インプレッサ 型式GRB エンジン形式EJ20(TURBO) 年式07/10-14/08 用途自動車用マフラー 種別CBA- 形状HP SC 備考純正オプションSTIエキゾーストフィニッシャー取付可・「specC(〜10/3)」取付可、「R205」はリアバンパーとのクリアランス不足のため適合外。 パイプ径(Φmm)65 素材S3 テール外形(mm)94 L&R 分割数3 近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)L80 R80/L90 R89 アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)L63 R65/L71 R71
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする