※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーツマフラー silent Hi-Power

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 型式BP5 注文コード66582714 品番31019-AF019
参考基準価格(税別)¥157,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は型式など110種類から選べます 他の種類を見る

スポーツライクな中にも静粛性を追求した、大人のためのマフラー。ハイパワーマフラーの系譜を踏むスポーティなルックス、抜群の排気効率。その上で、JASMA基準に適合する音量を実現しました。深みのある音質が、内に秘めたパワーを感じさせます。

メーカースバル 車種レガシィツーリングワゴン 型式BP5 エンジン形式EJ20(TURBO) 年式03/05-09/04 用途自動車用マフラー 種別TA-,CBA- 形状HP(TYPE-H) 備考2.0GT・メイン+中間パイプ・純正リアアンダースポイラー装着車可 パイプ径(Φmm)75-60 x 2 素材S3 テール外形(mm)120 L&R 分割数4 近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)83/87 アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)L62 R62/L65 R65
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする