※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーツマフラー Super Sound Master

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 型式GRS184 種別DBA- 注文コード66582942 品番32023-AT002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥165,000
この商品は型式・種別など18種類から選べます 他の種類を見る

アクセルを踏み込んだ瞬間から奏でる、これまでにない爽快な高周波スポーツサウンド。パートナーとの会話が妨げにならないクルージング。近所の目が気にならないアイドリング。ドライバーと心がリンクするマフラー。

用途自動車用マフラー 種別DBA- 形状DM-A 型式GRS184 備考純正オプションリアバンパースポイラー(TOM'S、モデリスタ)取付不可・Styling Package Ver.A取付不可 メーカートヨタ パイプ径(Φmm)60-50 x 2 エンジン形式2GR-FSE 素材S3 年式05/10-08/01 車種クラウン テール外形(mm)120 OVAL L&R 分割数3 近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)L78 R76/L89 R92 アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)L54 R53/L57 R56
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする