※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーツマフラー Super Sound Master

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 型式GGH20W 種別DBA- 注文コード66582976 品番32023-AT003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥290,000
この商品は型式・種別など18種類から選べます 他の種類を見る

アクセルを踏み込んだ瞬間から奏でる、これまでにない爽快な高周波スポーツサウンド。パートナーとの会話が妨げにならないクルージング。近所の目が気にならないアイドリング。ドライバーと心がリンクするマフラー。

用途自動車用マフラー 種別DBA- 形状C-1(Titan) 型式GGH20W 備考グレード「Z」用、等長フロントパイプ・メタルキャタライザー・センターパイプ・メインマフラーのセット。 メーカートヨタ パイプ径(Φmm)50 x 2 エンジン形式2GR-FE 素材S3 年式08/05-15/01 車種ヴェルファイア テール外形(mm)75 x 2 分割数5 近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)85/85 アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)60/60
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする