※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーツマフラー Super Sound Master

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 型式HZ33 種別CBA- 注文コード66583012 品番32023-AN002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥228,000
この商品は型式・種別など18種類から選べます 他の種類を見る

アクセルを踏み込んだ瞬間から奏でる、これまでにない爽快な高周波スポーツサウンド。パートナーとの会話が妨げにならないクルージング。近所の目が気にならないアイドリング。ドライバーと心がリンクするマフラー。

用途自動車用マフラー 種別CBA- 形状RS 型式HZ33 備考メタルキャタライザー(33005-AN004)との併用は保安基準適合外。 メーカーニッサン パイプ径(Φmm)65-50 x 2 エンジン形式VQ35HR 素材S3 年式07/01-08/11 車種フェアレディ Z ロードスター テール外形(mm)102 L&R 分割数3 近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)L80 R80/L91 R90 アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)L58 R57/L58 R60
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66583012 32023-AN002 66583055 32023-AN002 スポーツマフラー Super Sound Master HKS スポーツマフラー Super Sound Master HKS 1本 199,800 税込219,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする