※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーツマフラー Super Sound Master

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 型式Z34 種別CBA- 注文コード66583037 品番32023-AN003
参考基準価格(税別)¥218,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は型式・種別など18種類から選べます 他の種類を見る

アクセルを踏み込んだ瞬間から奏でる、これまでにない爽快な高周波スポーツサウンド。パートナーとの会話が妨げにならないクルージング。近所の目が気にならないアイドリング。ドライバーと心がリンクするマフラー。

備考
AT車専用 6MT車適合外
純正ヒートインシュレーター要加工
「Version NISMO」取付不可
用途自動車用マフラー 種別CBA- 形状RS 型式Z34 メーカーニッサン パイプ径(Φmm)50 x 2 エンジン形式VQ37VHR 素材S3 年式08/12- 車種フェアレディZ テール外形(mm)102 L&R 分割数2 近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)80/88 アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)55/56
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする