※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーツマフラー Super Sound Master

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 型式Z33 種別UA-,CBA- 注文コード66583064 品番32023-AN001
参考基準価格(税別)¥249,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は型式・種別など18種類から選べます 他の種類を見る

アクセルを踏み込んだ瞬間から奏でる、これまでにない爽快な高周波スポーツサウンド。パートナーとの会話が妨げにならないクルージング。近所の目が気にならないアイドリング。ドライバーと心がリンクするマフラー。

用途自動車用マフラー 種別UA-,CBA- 形状RS 型式Z33 備考294ps車輌、バージョン ニスモ未確認・HKS製エキマニ+メタルキャタライザー装着車輌及びGTスーパーチャージャー+メタルキャタライザー装着車輌は保安基準適合外 メーカーニッサン パイプ径(Φmm)65-50 x 2 エンジン形式VQ35DE 素材S3 年式02/07-05/08 車種フェアレディZ テール外形(mm)102 L&R 分割数3 近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)L85 R84/L88 R88 アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)L56 R59/L56 R56
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする