- 静電気除去シート 多言語表記タイプ モノタロウ 66583746 - 静電気除去シート 多言語表記タイプ モノタロウ 66583746 - 静電気除去シート 多言語表記タイプ モノタロウ 66583746

静電気除去シート 多言語表記タイプ

(26件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66583746 品番 -
販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

金属に触れる前にタッチする事で静電気の軽減をする事が出来ます。
多言語表記していますので、外国籍の方でも理解して頂けます。
4ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語・韓国語)
3ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語)

用途
車や事務所のドア等に貼り付けてご使用下さい。
(※シートを貼る相手側は、基本的には金属面である必要があります)
仕様3カ国語 材質除電塩ビ+粘着層アクリル系 厚さ(mm)1.5 質量(g)5 タイプ両面テープ貼付 シートサイズ(mm)50×45
注意
※本製品は凹凸を避けて平面に均等に接着する様に貼り付けてください。
※脱着時、設置部の表面加工及び本体の破損の恐れがありますのでゆっくり剥がして下さい。
※溶変する恐れがありますので、火気の付近や高温の車内での使用は避けて下さい。

商品説明動画

静電気除去シート(多言語表記タイプ).
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:544

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-07
用途:
静電気防止で入室口などに設置
製造業

入室ドアやコピー機に設置しました。
個人的にも毎年帯電しやすく、ドアノブなどに触れるたびビリビリくるのがストレスでした。
ドアノブの上側に貼り付け、触れる前に触るだけで今年は一度もビリビリ来ていません。値段と大きさの割に効果は発揮していると思われます。

2026-01-29
用途:
事務所内でのコピー機作業など
建設業・工事業

社員からの要望で静電気防止にコピー機やドアなどに設置しましたが、貼り方が悪かったのか、効果は微妙だったそうです。

対象商品:
66583746
2023-12-19
用途:
車のドア部に取り付け
運輸・通信業

車の乗り降りする度にバチッと来るもので手軽に除去出来るものがあればとこれに辿り着きました。

1人が参考にしています
対象商品:
66583737
2024-01-16
用途:
普段使い

多分効果あると思って取ってなど貼ってますが。
この冬の時期粘着力がきになります。通年でみるとシール面が浮いてきてしまう。

2人が参考にしています
対象商品:
66583737
2023-11-30
用途:
エレベーター養生入口と内部
株式会社東工務店 様 (建設業・工事業)

大変まんぞくしてます。また違う商品を頼む予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
66583746
2023-03-17
用途:
デスクワーク
その他業種

事務所のドアに貼りましたが、パチっ!
が無くなったように思います。

耐久性に期待します。

対象商品:
66583746
2022-10-07
用途:
金属粉末の3D造形段取り作業時
七宝金型工業株式会社 様 (製造業)

手軽に静電気を除去出来るので使用しているが、効果はまずまずところ。

1人が参考にしています
対象商品:
66583746
2023-12-08
用途:
ドアノブの横に使用

思っていたより小さくもっと大きいサイズの物にすれば良かった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする