イス 作業用 樹脂製 タイヤ付き

(89件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66583755 品番-
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

樹脂製で軽い!タイヤ付きの作業イスなのでちょっとしたしゃがみ仕事に便利です。

用途座った状態での作業に。 質量(kg)約1.8 材質(本体)樹脂 材質(車輪)樹脂 耐荷重(kg)約100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)365×200×260
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※転ばないように安定した場所でご使用ください。
※体重は椅子の中央部分にかかるよう使用してください。

商品説明動画

【イス 作業用 樹脂製 タイヤ付き 】座った状態での作業に! .
この動画は、13人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 89
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
下方での作業時に使用

下の方への作業は、かがんでする事もできますが、時間が経つにつれ疲れて腰も痛くなります。
なので、気休めに安いのを購入しました。
座面が回転するのが良いですが、弱点は自在キャスターでないので、横なら横方向にしか移動できない事です。なまじ座面が回転するので、自分がどちらに動けるのか戸惑う事が有ります。

2026-01-20
用途:
ガーデニングと洗車に

ガーデニングにはもちろん、洗車時のワックスがけにも使っています。
体制が楽で重宝しています。
長持ちしてくるとうれしいです。

2025-12-20
用途:
畑の草取り
農・林・水産業

椅子の部分が回転しますので無駄な動きをせずに済み使いやすいです。

2025-09-30
用途:
これいいです

写真でみてもう少し高さ欲しいなーおもいましたが やっぱやや低い
まー それはわかってましたからしょうがないかな思いますが
90度180度の白い部分回転はかなりいい
値段出すといいのありますがこの値段でこれならいいと思います。

対象商品:
66583755
2025-08-26
用途:
庭の草むしり等
その他業種

何も使用しないで雑草を抜いていた時に比べ、嘘のように楽に作業できます。とても助かっていますし、何時間もやってしまいます(笑)。座面が低いので少し屈む感じになるので欲を言えば座面高めがあるといいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもご利用いただきありがとうございます。貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

2025-10-25
用途:
クルマ外部低部分の清掃・クリーニング

高齢化に伴い、低姿勢での作業(特に移動時)では効果を発揮します。

2025-07-05
用途:
農作業
佐藤設計 様 (製造業)

四輪なので安定感があります。また本製品は低めなので低い畝の作業がしやすいです。高畝用にもう少し高い座面の物があったらそれも欲しいです。

2025-05-04
用途:
庭の草むしりに最高です。
農・林・水産業

腰掛状態での移動に最適、足腰の負担軽減にもってこいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
色違いはありますか。
回答:
こちらのお色のみのご用意になります。
2人が参考にしています
2023-05-24
質問:
ストッパーは付いていますか。
回答:
ストッパーは付いていない商品になります。
1人が参考にしています
2023-05-24
質問:
部品の取扱いはありますか。
回答:
交換車輪セットのみご用意がございます。
それ以外の部品は取扱いございません。

モノタロウ 交換車輪セット イス 作業用 樹脂製 タイヤ付き
注文コード 66583764 品番 -
内容量 1セット
https://www.monotaro.com/p/6658/3764/
2023-05-24

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする