ハイトゲージ

(42件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66583816 品番 MH150
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

微動送りで微調整ができます。
スクライバは先端超硬チップ付です。(ケガキ作業可能)

測定範囲(mm)0〜150 最小表示量(mm)0.02 全長(mm)315 器差(mm)±0.04 質量(kg)1.9 スライダの微動上下量(mm)5 材質(ベース)ステンレス(塗装仕上) 表示形式アナログ 商品タイプ本体
注意
※0点調整機能はついておりません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-14
用途:
測定

価格の割には、充分耐用出来そう。あまり多くを求めなければ問題無し。

2025-04-11
用途:
バイクの修理やカスタム

使うことが多く有りませんがあると便利な物です、高価なものが多いですがこれは安くて十分使えると思います。

対象商品:
66583816
2024-04-23
用途:
ケガキ作業
明星金属工業株式会社 様 (製造業)

しっかりしていてケガク時のぶれもなくしっかりケガキができます

対象商品:
10441207
2021-07-04
用途:
農機具のメンテナンス用
農・林・水産業

メンテマンスには十分な精度と手ごろな価格で満足している。

3人が参考にしています
対象商品:
66583825
2021-02-27
用途:
各種金属部品のケガキ用

コンパクトで使いやすく機能性が良い。ただし、ゼロ点調整機能が無いため0.1mm単位の薄板を調整に利用するなどしている。

3人が参考にしています
対象商品:
66583816
2020-07-10
用途:
部品加工のけがき作業時
その他業種

専用の格安のケースがあると保管に大変便利になると思います

2人が参考にしています
対象商品:
10441207
2020-04-02
用途:
ナイフメイキング
製造業

有名メーカに比べて安いので、不安ながら購入したが、
何の問題もなく使っています。
ナイフメイキング等では十分の精度です。

1人が参考にしています
対象商品:
10441207
2022-04-01
用途:
製品のけがき
製造業

モノタロウブランドで販売しているのであれば消耗品であるスクライバも出して欲しいです。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
付属しているアクセサリーを教えて下さい。
回答:
スクライバー・ホルダアーム・スクライバクランプが付属しています。
2024-08-08
質問:
付属の丸穴が空いて止めねじがあるものは何に使うのですか。
回答:
ダイヤルゲージの取付金具です。
2024-08-08
質問:
スクライバーのみ取扱いはございますか。
回答:
取り扱いはございません。
2024-08-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハイトゲージの使用方法と注意事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/086/
1人が参考にしています
2022-12-22

「ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする