パラマウント硝子工業
パラマウント硝子工業の 内装建材
パラマウント硝子工業の 断熱材
ソフール(住宅用グラスウール断熱材)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66583877
品番
SFL66B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高性能グラスウールと室内側の防湿フィルムを一体化し、留め付け耳幅を30mm以上とした商品設計。
穴あきフィルム(屋外側)の色で製品を区別。開梱後や施工後でも簡単に厚みを確認することが可能。
厚さ(mm)
66
色
(室外側フィルム)オレンジ
寸法(幅W×長さL)(mm)
430×2740
密度(kg/m
3
)
10
施工面積
約7.1坪分
熱抵抗
R1.5
注意
※防湿フィルム(印刷面)を室内側に向けて施工してください。
※外被材(防湿フィルム・穴あきフィルム)は、直火厳禁です。
※H28省エネ基準に適合させる場合は、別途防湿フィルム(JIS A 6930と同等以上の透湿抵抗)を施工してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300