画像準備中

ソフール(住宅用グラスウール断熱材)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66583886 品番SFL90B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高性能グラスウールと室内側の防湿フィルムを一体化し、留め付け耳幅を30mm以上とした商品設計。
穴あきフィルム(屋外側)の色で製品を区別。開梱後や施工後でも簡単に厚みを確認することが可能。

厚さ(mm)90 (室外側フィルム)グリーン 寸法(幅W×長さL)(mm)430×2740 密度(kg/m3)10 施工面積約5.2坪分 熱抵抗R2.0
注意
※防湿フィルム(印刷面)を室内側に向けて施工してください。
※外被材(防湿フィルム・穴あきフィルム)は、直火厳禁です。
※H28省エネ基準に適合させる場合は、別途防湿フィルム(JIS A 6930と同等以上の透湿抵抗)を施工してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする