ストレートドリル ロング

(49件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66584087 品番 LSD2.5×150
販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

深穴加工に最適なロングドリルです。
ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。

ドリル径(Φmm)2.5 溝長(mm)100 全長(mm)150 シャンク径(Φmm)2.5 用途深穴加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状なし ねじれ角(°)23 刃径公差(mm)h8 シャンク形状ストレートシャンク
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66584062
2025-12-15
用途:
奥まった場所の穴開け
建設業・工事業

芯ブレもなく、SS材での切れ味は良いようです。
小径なので難しいでしょうが、シンニングが有ると食いつきが、より良くなると思います。

2025-08-01
用途:
直径18ミリの節抜きに利用
東洋竹工株式会社 様

240本に使いましたが切れ味鋭く全くヘタりませんでした。長いのに振れることなく最後まで気持ちよくできました。

2025-03-07
用途:
丸棒への穴開け
製造業

堅木250〜300mmの穴開けにと購入。両端から開けて繋げるため、極力精度が必要で丸シャフトが必要だったのだが、この長さはなかなか無くて、助かります。
250mm長だと流石に芯ブレが若干生じ、穴が多少ズレるのは仕方が無いのですが、穴を開けない事には始まらないので重宝しています。
また長大なため、落とすと一発で折れそうなので万が一を考えて、マットを敷いて気をつけて使うようにしています。ケースのキャップを外す時、反動で飛び出しそうになる事があるので要注意。折れさえしなければ研いで何度でも使えそう。

2024-09-13
用途:
フロア補修の穴開け
ヒロ工芸社 様

細ドリルは殆どショートですが、こちらではロングが扱われており中々店舗等で入手出来ませんので重宝します。

対象商品:
66584114
2024-01-14
用途:
深い穴あけ作業
製造業

深い場所穴開け作業時のドリルサポーターとして使います。

1人が参考にしています
対象商品:
66584175
2023-06-07
用途:
穴あけに使用

この長さのドリルがあると、狭い場所での穴あけがとても楽です。ものに囲まれているところだと本当に長さがあって助かります。通常ないものがモノタロウさんで扱っているので、本当に助かります。

対象商品:
66584105
2022-12-18
用途:
木材のビス止めした穴開け
製造業

結構長持ち、堅木に下穴をあける際に使用しましたが、負けることなく最後まで
作業できました。追加でもう一本購入を決めました。

1人が参考にしています
対象商品:
66584367
2024-01-16
用途:
壁が2重の時
小松工業株式会社 様

太さと長さのバリエーションがもう少しあれば注文しやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする