- 耐油手袋 腕カバー付 モノタロウ 66584516 - 耐油手袋 腕カバー付 モノタロウ 66584516 - 耐油手袋 腕カバー付 モノタロウ 66584516 - 耐油手袋 腕カバー付 モノタロウ 66584516 - 耐油手袋 腕カバー付 モノタロウ 66584516

耐油手袋 腕カバー付

(38件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 66584516 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月7日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

腕カバーの付いた耐油手袋です。
腕カバー部分は裾部分にズレ落ち防止のゴムバンド仕様になっています。
油脂を使う作業で非常に柔らかく、長時間作業でも疲れにくく快適にお使いいただけます。

サイズL 全長(cm)(手袋部)約24.5、(腕カバー部)約40 中指長(cm)約7.0 手のひらまわり(cm)約23.0 材質(手袋部表面)塩化ビニール(非フタル酸系エステル可塑剤入り)、(手袋部裏面)綿100%、(腕カバー部)塩化ビニール(フタル酸系エステル可塑剤入り) (手袋部)ブルー、(腕カバー部)ライトブルー 厚さ(mm)1.4±0.1(手袋部) 入数(双)1 機能耐油・抗菌防臭 用途機械工業、造船業、水産業、自動車業など
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:(0.2MB)
注意
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたらご使用をお止めください。
※ビニールは60℃以上の熱に弱いので、熱いものに触れないでください。
※薬品(酸、アルカリ)や溶剤(ガソリン、ベンジン等)によっては浸透しますので、このような薬品、溶剤にはご使用にならないでください。
※電気作業には、感電のおそれがありますのでご使用にならないでください。
※刃物や尖ったもの等で傷をつけないようにご注意ください。破れの原因になります。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管は直射日光を避けて保管してください。
※素材の特性上、素材特有の匂いがあります。予めご了承ください。

商品説明動画

耐油手袋 腕カバー付.
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-19
用途:
苛性洗浄
サービス業

ショーワグローブなどの商品と比べても耐久性に遜色ない印象です。コスパ良し。

対象商品:
66584507
2026-02-28
用途:
冬の洗浄作業
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウブランドは、当たり外れが多く、今までは外れもあったが、まぁ使えるレベルだった。
今回は袋から出して初使用で左右ともにいきなり浸水....

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2025-06-28
用途:
中華料理店後片付け
飲食業

同等の商品より価格が安いがしっかりとしている。
1月に25回使用するとして平均1.5ヶ月で何かしらの理由(熱で縮んだり、接続部が取れたり)で交換しています。

改善して欲しい点は熱の為下に軍手を使う為もう少しサイズ感が大きめになるか3Lの設定があると嬉しです。

対象商品:
66584525
2025-05-27
用途:
洗車や除草剤散布作業等
サービス業

作業性も良くとても良いのですが中々この様な手袋は値段が高いので二双でこの値段になればなと思います。

対象商品:
66584516
2025-01-01
用途:
メンテナンス
製造業

トラックの洗車時に使用しています。腕が汚れなくて良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
66584516
2024-12-10
用途:
自動車の洗車

廉価版とは全然違います。使い心地の良いです。リピート購入したいです。

対象商品:
66584516
2024-06-29
用途:
自宅用
製造業

使い勝手がとても良い。
冬の冷たい水でも快適に水洗いに使える。
今までに使ったゴム手の中で一番。

対象商品:
66584516
2024-04-21
用途:
真冬の洗車
製造業

アームカバー部分が安っぽいけど問題なし。
おすすめ出来る商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
右のみ(または左のみ)の取り扱いはありますか。
回答:
現時点では、左右どちらかのみの取り扱いはございません。
2024-01-23
質問:
指先部分に滑り止め加工はされていますか。
回答:
滑り止めコーティングが施されております。
2024-01-23
質問:
食品に直接触れるような作業に使用可能でしょうか。
回答:
食品に直接触れる作業での使用は推奨しておりません。
2024-01-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする