簡易デプスゲージ ミニタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66584604 品番-
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

測定範囲が0〜50mmまでのミニタイプゲージ!

測定範囲(mm)0〜50 最小表示(mm)0.05 ベース寸法(mm)39×45 器差(mm)±0.04 用途深さ測定。 材質ステンレス 全長(mm)160 質量(g)約63
注意
※簡易ゲージの為、スライダー部分が抜ける仕様となっております。
※用途以外での使用はお止めください。
※ご使用前に付着している油やゴミ、切粉などの汚れをふき取ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66584604
2021-05-18
用途:
鉄工作業用
サービス業

シンプルなデザインで、デジタル式の様に数値が微妙に変化しなくて安定して計測が可能なので満足している。ただ、数値を読むときに固定できるネジが付いていないのが残念で、★4個となりました。

1人が参考にしています
対象商品:
66584604
2021-02-19
用途:
円弧内Rの算出
製造業

簡易的に使うに良いです。読み取りに慣れが必要ですね。

対象商品:
66584604
2018-06-20
用途:
自動車整備等
有限会社 カースポットビュー 様

先端形状が残念 もう少しノギスのデプス側よろしく細いほうが使いやすい
対象物の最深部以外に当たってしまいがち
過度にスライドさせると 外れてしまう
そうならないために ストッパーが欲しい
ボルト一本で事足りると思います

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
材質は何でしょうか。
回答:
材質は、ステンレスです。
2022-02-08
質問:
目盛は、印字でしょうか。
回答:
商品の目盛りは、刻印です。
2022-02-08

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする