MB5130 ビジネスインクジェットプリンター MAXIFY MB5130 Canon 66584902

MB5130 ビジネスインクジェットプリンター MAXIFY MB5130 Canon 66584902
MB5130 ビジネスインクジェットプリンター MAXIFY MB5130 Canon 66584902
MB5130 ビジネスインクジェットプリンター MAXIFY MB5130 Canon 66584902

ビジネスインクジェットプリンター MAXIFY MB5130

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード66584902品番MB5130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

高速プリントと低ランニングコストを実現するハイスペックスマート複合機。
現場の生産性を高める高速プリント&コピー。カラー、モノクロとも、さらなる高速化を実現しました。
インクコストと交換頻度を低減。大容量インクタンクをご用意。気になるインクコストを低減します。
直感的に操作できる3.5型カラータッチパネル。ユーザーインターフェースを見直し、わかりやすく直感的な操作が可能になりました。
使い方で選べる有線/無線LANを標準搭載。オフィス環境に合わせたネットワーク構築が可能。アクセスポイントモードなら無線LANルーターが不要です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外形寸法(収納時):463×394×291
印刷用紙収容時サイズ(A4/レター以下):463×459×291
排紙/ADFトレイ展開時サイズ(A4/レター以下):463×607×329
対応インクタンク/カートリッジ
【標準】PGI-2300C/2300M/2300Y/2300BK
【大容量】PGI-2300XLC/2300XLM/2300XLY/2300XLBK
プリント必要マージン(カット紙)
【通常時】上端マージン:3mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)
【自動両面プリント時】上端マージン:5mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)
使用可能用紙サイズA4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒(4号/6号)、長形封筒(3号/4号)、商用10号封筒、DL封筒、C5封筒、Monarch封筒、はがき、郵便往復はがき、L判、KGサイズ、2L判、六切、ユーザー定義サイズ(幅 89mm~216.0mm、長さ 127mm~355.6mm)プリント方式インクジェット方式付属品セットアップ用インクタンク(PGI-2300C/2300M/2300Y/2300BK)、セットアップCD-ROM、設置マニュアル、モジュラーケーブル質量(kg)11.4(プリントヘッド・インクタンク含む)電源(V)AC100(50/60Hz)シリーズMAXIFY消費電力(W)コピー時:約25、待機時:約0.9エコマーク認定認定用紙普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、郵便往復はがき、インクジェット郵便はがき、キヤノン純正はがき、封筒、自動両面プリント:普通紙(A4/レター)インターフェースIEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB最大解像度600×1200dpi動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(結露しないこと)液晶モニター3.5型TFT(タッチパネル)稼動音(dB(A))(A4/モノクロ)約56インク4色顔料(独立インクタンク)プリントヘッド総ノズル数:計4352ノズル、各色ノズル数:C/M/Y×各1024ノズル、BK×1280ノズルインク残量検知機能電極式+ドットカウント方式アズワン品番64-9618-37給紙方式カセット給紙可能枚数(最大積載枚数)A4普通紙:250枚、郵便はがき:40枚、排紙トレイ最大積載枚数(A4普通紙):約75枚色数4グリーン購入法適合商品タイププリンターエコマーク認定番号16 155 009

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,450/税込1,595
沖縄地方数量1につき1,150/税込1,265
離島数量1につき2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする