ETCユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66586461 品番ND-ETC9-2
参考基準価格(税別)¥29,850 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

情報がタイムリーにわかる
利用履歴をすぐ確認できる
音声案内も聞き取りやすい
豊富なサポート機能で安心
ETCカードの挿入有無がすぐわかる
読み込みエラーをカラー変化でお知らせ
有効期限も知らせてくれる
スッキリと取付けできる
小型アンテナと本体で目立たず取付け
純正位置にもすっきり、使いやすく

その他保証書付 質量(g)ETC本体部:81 、アンテナ部:80 使用温度範囲(℃)-30 〜 +85 外形寸法(mm)ETC本体部:W68×H16.7×D100.1、アンテナ部:W30.4×H18.6×D30.4 ケーブル長(m)アンテナ部:3.5 方式マイナスアース方式 電源電圧(V)DC14.4 (10.8 〜15.1 使用可能) 最大消費電流(A)200 mA以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする