パイオニア
パイオニアの AVCN商品(ナビ・オーディオ等)
パイオニアの ETC車載器
ETC2.0ユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66586470
品番
ND-ETCS2-2
参考基準価格(税別)
¥42,350
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ますます便利になるETC2.0のサービス
あなたのドライブを画像と音声でサポート
ETC機能も快適に使える
動作確認も一目でわかる
読み込みエラーも知らせてくれる
スッキリと取付けできる
その他
保証書付
質量(g)
ETC2.0ユニット本体部:88 、アンテナ部: 80
使用温度範囲(℃)
-30 〜 +85
外形寸法(mm)
ETC2.0ユニット本体部:68 (W)×16.7 (H)×105.1 (D)、アンテナ部:30.4 (W)×18.6 (H)×30.4 (D)
ケーブル長(m)
アンテナ部:3.5
方式
マイナスアース方式
電源電圧(V)
DC 14.4 (10.8 〜15.1 使用可能)
最大消費電流(A)
300 mA以下