正面

ST522KA-OTV 軽量フルハーネス「タフライト」ワンタッチバックル【本体のみ】背中X型 腿V型 谷沢製作所 66586646 ST522KA-OTV 軽量フルハーネス「タフライト」ワンタッチバックル【本体のみ】背中X型 腿V型 谷沢製作所 66586646 ST522KA-OTV 軽量フルハーネス「タフライト」ワンタッチバックル【本体のみ】背中X型 腿V型 谷沢製作所 66586646 ST522KA-OTV 軽量フルハーネス「タフライト」ワンタッチバックル【本体のみ】背中X型 腿V型 谷沢製作所 66586646 ST522KA-OTV 軽量フルハーネス「タフライト」ワンタッチバックル【本体のみ】背中X型 腿V型 谷沢製作所 66586646

軽量フルハーネス「タフライト」ワンタッチバックル【本体のみ】背中X型 腿V型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66586646 品番ST522KA-OTV
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

超軽量のタフライトハーネスST#522KAのワンタッチバックルタイプ(付属)
タフライトハーネスは、超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を編み込んだ
ベルトにより、超軽量でありながら摩擦や突き刺しに強い高機能フルハーネスとなっています。
サイズはフリーサイズの為、ベルトを調整する事によりさまざまな体形の方でもフィットする事が可能です。

付属品
デュアルホルダー ST#5803:2個
エンドクリップ ST#5804:4個
バックストラップ ST#5805:1本
フック掛け-P ST#5806:2個
作業ベルトホルダーU ST#5838:4個
絡み防止ロープ:1本
収納袋
仕様作業ベルト:ワンタッチバックル 形状腿ベルト:V型、背中:X型 質量(g)910 使用荷重(kg)140 ベルト色ブラック バックル腿部:ワンタッチ
注意
※従来商品:ST#572A-OTV 質量1,300g
※サイズ調整範囲は 身長(cm)+体重(Kg)が190〜265 の範囲が目安となります。
※ダイニーマは火花などの熱に弱い素材な為、溶接作業などの火を取り扱う作業にはご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする