モノタロウの 修理/点検標識
モノタロウの 命札
タグ ロックアウト・タグアウト用
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
66586741
品番
MC094
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
耐久性に優れたΦ10mmの大型金属製ハトメを採用しているため、様々なロックアウトキーがご利用いただけます。
また、タグ部分には油性ペンで書き込めるタイプです。
用途
機械設備の点検・メンテナンス作業中のタグアウト・ロックアウトに。
仕様
上部中央ハトメΦ10mm穴×1
材質
紙、PET
文字内容
危険 修理・点検中 操作禁止
加工
PETラミネート加工
寸法(縦×横)(mm)
150×80
材質(ハトメ)
金属製
注意
※用途以外の使用はしないでください。