※デザインイメージ

MC093 タグ ロックアウト・タグアウト用 モノタロウ 66586750 MC093 タグ ロックアウト・タグアウト用 モノタロウ 66586750 MC093 タグ ロックアウト・タグアウト用 モノタロウ 66586750 MC093 タグ ロックアウト・タグアウト用 モノタロウ 66586750

タグ ロックアウト・タグアウト用

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 66586750 品番 MC093
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐久性に優れたΦ10mmの大型金属製ハトメを採用しているため、様々なロックアウトキーがご利用いただけます。
また、タグ部分には油性ペンで書き込めるタイプです。

用途機械設備の点検・メンテナンス作業中のタグアウト・ロックアウトに。 仕様上部中央ハトメΦ10mm穴×1 材質紙、PET 文字内容危険 修理・点検中 さわるな 加工PETラミネート加工 寸法(縦×横)(mm)150×80 材質(ハトメ)金属製
注意
※用途以外の使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする