LAアクアREVOドリル ショート 20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66586917 品番 LARVDS20P0070
参考基準価格(税別)¥3,990 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ20mm

全長(mm)50 溝長(mm)3.5 シャンク長(mm)43 先端寸法(mm)0.2 有効長(mm)2.5 工具材料超硬 コーティングREVOD ねじれ角(°)30 シャンク径(mm)3 刃径(mm)0.7 適合範囲(mm)【突出し長さ】19〜30 突き出し長さ(mm)【基準】20P

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする