※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AW-B - フィルタレギュレータ
AW60-06BG-12JNR-B-X440
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・流れ方向・圧力計
など
1706
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
(06) 3/4
流れ方向
(R) 流れ方向:右→左
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
注文コード
66587064
品番
AW60-06BG-12JNR-B-X440
参考基準価格(税別)
¥48,470
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
管接続口径
(06) 3/4
ねじの種類
(-) Rc
排気機構
(N) ノンリリーフタイプ
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
流れ方向
(R) 流れ方向:右→左
仕様
逆流機能付:(-) 逆流機能なし、取付方法:(B) ブラケット付、フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、設定圧力:(1) 0.02~0.2MPa設定、圧力単位:(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa、オーダーメイド仕様:(-X440) 高温
ドレン排出口
(J) ドレンガイド1/4
ケース
(2) 金属ケース