曜日別特売
AW60-10BG-12JNR-B-X440 AW-B - フィルタレギュレータ SMC 66587326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AW-B - フィルタレギュレータAW60-10BG-12JNR-B-X440

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は管接続口径・流れ方向・圧力計など1706種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
(10) 1
流れ方向
(R) 流れ方向:右→左
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
注文コード
66587326
品番
AW60-10BG-12JNR-B-X440
参考基準価格(税別)¥48,470販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980
管接続口径
(10) 1
ねじの種類
(-) Rc
排気機構
(N) ノンリリーフタイプ
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
流れ方向
(R) 流れ方向:右→左
仕様
逆流機能付:(-) 逆流機能なし、取付方法:(B) ブラケット付、フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、設定圧力:(1) 0.02~0.2MPa設定、圧力単位:(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa、オーダーメイド仕様:(-X440) 高温
ドレン排出口
(J) ドレンガイド1/4
ケース
(2) 金属ケース

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする