紙コップホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2パック×5個) 注文コード66587818 品番PS-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,199
販売価格(税別)
1,090

熱い飲みものを紙コップで飲むときに便利なペーパーカップホルダー
容量約205〜210mlまで対応可、使いやすいサイズの7オンス用
ジュース・コーヒーなどに最適な大きさ
用途を選ばないスタンダードな黒無地タイプ
足まわりがスッキリとした作りで安定しているので、机の上に置いてもひっくり返しにくく、こぼしにくい
ホルダー内側にでっぱりがあるので、紙コップを奥まで入れると引っ掛かってスポッと抜けにくい
ペーパーカップ差込口をななめカットし、紙コップをセットしやすい
使わないときは何個でもまとめてスタッキング収納できる
持ち手をまるく人差し指一本分の形状にすることで、通常の紙コップホルダーと比べて高さが低く、よりコンパクトに積み重ねできる
バリスタや接客サービスの必需品!

材質ポリスチレン 適合容量(mL)【ペーパーカップ】205〜210 耐熱温度(℃)70 入数(個)10 本体寸法(cm)6.5×8.5×5.6(1個あたり)
注意
※食品用簡易食器としてご使用ください
※電子レンジには使用しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする