YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電気部品
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球ソケット
E26変換ソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66588001
品番
LCE261WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
材質
PBT
色
ホワイト
質量(g)
35
定格電圧(V)
AC100
幅(cm)
4
口金
E26
長さ(cm)
4
定格消費電力(W)
適合光源:25まで(LED電球専用 白熱電球使用禁止)
高さ(cm)
5
取扱説明書:
(1.22MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません