軽量で持ち運びしやすく、使い勝手が良いです。通常のパレットに比べると、耐久性は少し劣るので、耐重内での使用ができるかたにはかなりお勧めです。
パレット自体は軽く、物を乗せた時も安定感があり、十分な強度があります。
米袋用運び良好。軽くて持ち運びがらくで非常に良よかった。
軽くて良いです。女性でもふたついっぺんに持てます。
以前は木製パレットを使用していましたが、腐食が激しくなり、また、重くて移動が大変だったのでこちらに変えました。
安価で耐性もあるので重宝しております。
一袋400kgくらいのフレコンバッグを載せています。
軽くて薄くて管理するのに便利
場所も通常のより取らないので狭い倉庫に最適
以前は木製のパレットを使っていたが、長年の風雨で腐ってボロボロになってしまったので、注文しました。こちらは軽量で風雨にも耐えれそうなので購入しました。サイズ的にも良かったです。
本当に軽い! でも耐荷重が100sで 価格も安い。 ありがとうございます!