AWG20-01BG4-1 AWG - 圧力計内蔵フィルタレギュレータ SMC 66590686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AWG - 圧力計内蔵フィルタレギュレータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(01) 1/8ねじの種類(-) Rc排気機構(-) リリーフタイプ注文コード66590686品番AWG20-01BG4-1
参考基準価格(税別)¥7,370販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
仕様逆流機能付:(-) 逆流機能なし、オプション1:(B) ブラケット付 (セットナット付属)、フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、オプション2:-、設定圧力:(1) 0.02~0.2MPa設定、圧力単位:(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa、オーダーメイド仕様:-管接続口径(01) 1/8ねじの種類(-) Rcドレン排出口(-) ドレンコック付ケース(-) ポリカーボネートケース圧力計取付角度(G4) 270°排気機構(-) リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする