※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AWG - 圧力計内蔵フィルタレギュレータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(-) Rc
排気機構
(-) リリーフタイプ
注文コード
66590695
品番
AWG20-01G1-2
参考基準価格(税別)
¥7,480
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・排気機構
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
逆流機能付:(-) 逆流機能なし、オプション1:(-) なし、フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、オプション2:(-) なし、設定圧力:(-) なし、圧力単位:(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa、オーダーメイド仕様:(-) なし
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(-) Rc
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
ケース
(2) 金属ケース
圧力計取付角度
(G1) 0°
排気機構
(-) リリーフタイプ