AWG20-02BG1-6C AWG - 圧力計内蔵フィルタレギュレータ SMC 66590713

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AWG - 圧力計内蔵フィルタレギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc排気機構(-) リリーフタイプ注文コード66590713品番AWG20-02BG1-6C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,090
仕様逆流機能付:(-) 逆流機能なし、オプション1:(B) ブラケット付 (セットナット付属)、フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、オプション2:-、設定圧力:(-) なし、圧力単位:(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa、オーダーメイド仕様:(-) なし管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rcドレン排出口(-) ドレンコック付ケース(6C) ケースガード付・ナイロンケース圧力計取付角度(G1) 0°排気機構(-) リリーフタイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66590713AWG20-02BG1-6C64842280AWG20-02BG1-6C-BAWG20-02BG1-6C AWG20(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵フィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 64842280AWG20(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵フィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする