※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AWG - 圧力計内蔵フィルタレギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(F) G
排気機構
(-) リリーフタイプ
注文コード
66590747
品番
AWG20-F01BCG1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,680
この商品は
管接続口径・ねじの種類・排気機構
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
逆流機能付:(-) 逆流機能なし、オプション1:(B) ブラケット付 (セットナット付属)、フロート式オートドレン:(C) フロート式オートドレン (N.C.)、オプション2:-、設定圧力:(-) なし、圧力単位:(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa、オーダーメイド仕様:(-) なし
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(F) G
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計取付角度
(G1) 0°
排気機構
(-) リリーフタイプ