オーム電機
オーム電機の キッチン/調理家電
オーム電機の ケトル/ポット
オーム電機の 電気ケトル
電気ケトル 1.0L 転倒湯もれ防止機構付 ホワイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66591336
品番
COK-WSK800A-W
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
お湯がこぼれにくいケトル
転倒時お湯がこぼれにくい構造
最大容量 1.0リットル
スイッチひとつでお湯が沸く
給湯ロックボタン
ふた開閉つまみ
通電ランプ付き
質量(g)
本体…約550、全体…約680
定格電圧(V)
AC100 50/60Hz
コード長さ(m)
約0.7
本体寸法(mm)
(約)幅192×高さ225×奥行136(ベース含む)
定格消費電力(W)
800
最大容量(L)
1
取扱説明書:
(3.56MB)