全自動コーヒーメーカー ホワイト色 容量最大450(3カップ)mL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66591379 品番CM-D457W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

誰でも手軽に、専門店の味わいを。摩擦熱を抑えて豆の風味を損なわない低速臼式フラットミル。最適な蒸らしによって生まれる堅牢な濾過層。
6ヶ所から内側に向けて斜めにお湯を注ぐシャワードリップで、ハンドドリップを再現。
挽き具合は粗・中・細の3段階調整。83℃と90℃の2段階に調整できる抽出温度設定との組み合わせによって、深煎りは低め、浅煎りは高めといった具合に、自分流の楽しみ方を追求できます。

付属品計量カップ、お手入れブラシ、ペーパーフィルター×(5枚)、取扱説明書(保証書付)、ガイドブック 寸法(mm)約160×335×360 質量(kg)約4.1 ホワイト 容量(mL)最大450(3カップ) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)610 方式ミル付きドリップ式(全自動) 電源コード(m)1.4 材質(サーバー)ガラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする