サイクロンスティック型クリーナー 2WAY 吸込み仕事率100W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66591397 品番TC-5182B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パワフルで使いやすい、便利な2wayクリーナー。 スティック型でもハンディー型でも使用できます。使いやすい1.8kgの軽さで思い立った時にサッと使えて、 日々の掃除をより気軽に行えます。 置き場所をコンパクトにできる自立式で 一人暮らしの方、ご家庭の2台目や 2階用としてもおすすめです。

付属品すき間ノズル、すき間ノズルホルダー 質量(kg)約1.8 電源(V)AC10050-60Hz 消費電力(W)500 スイッチスライド式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×155×1050 電源コード(m)約5.0 集塵方式サイクロン式 運転音78dB以下 吸引力(W)100 集じん量(L)約0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする