付属品床用吸込口、ホース、延長パイプ、延長パイプ(すき間ノズルホルダー付)、すき間ノズル
仕様●スイッチ・表示:本体:ON/OFF、パワーコントロール:弱〜強(無断階)●床ノズル:フロアータイプ(回転ブラシなし)
質量(kg)本体のみ:約3.5/付属品含む:約4.4
電源(V)AC10050/60Hz
消費電力(W)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×340×230
吸込仕事率(W)180(消費電力1000時)
集塵容量(L)約1.1
電源コード(m)約4.5(コードリール式)
集塵方式サイクロン式