パワー大容量クリーナーWET&DRY 集塵容量11L/液体容量4L【業務用】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66591431 品番YC-WD15B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

長さ15mの電源コードを備えており、商業スペースでも電源の差し替えを減らし、快適に使用できます。さらに、ウェット&ドライ機能を備えているため、液体ごみや固体ごみの両方を効果的に掃除できます。お店用としてのパワーと機能性を兼ね備えた、取り扱いやすい掃除機です。

仕様床用吸込口:ノーマル(ブラシなし) セット内容本体、ホース、伸縮式延長パイプ、床用吸込口、乾湿フロアノズル、毛ブラシ、ゴムブラシ、キャスター×4、すき間ノズル、布パック×1、紙パック×1、取扱説明書 質量(kg)5.5(本体のみ・キャスター取付時)/6.4(ホース・伸縮式延長パイプ・床用吸込口・キャスター取付時) 電源(V)AC10050/60Hz 消費電力(W)1050 コード長さ(m)15 吸込仕事率(W)180 集塵容量(L)ウェット:4/ドライ:11 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約347×352×487 集塵方式ウェット:フィルター式/ドライ:フィルター式・紙パック式(紙パック装着時のみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする