ハンディーアイロン&スチーマー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66591440 品番ESA-4095W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ハンディーアイロン&スチーマー ESA-4095Wは、衣類をハンガーにかけたまま簡単にシワ伸ばし。パワフルなたっぷりスチームでシワもニオイもサッとリセットします。便利なフリーアングルでタテ、ヨコ、ナナメ、姿勢が変わっても、安定してスチーム掛けができます。

付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ 仕様●スチーム噴出口:12 個●スチーム噴霧方式:単発ショットスチーム 容量(mL)75 電源(V)AC 100 50-60 Hz 消費電力(W)800 寸法(幅W×奥行D)(mm)かけ面】60 × 130( 約 58 cm2 ) 温度(℃)【かけ面】高:約 190 / 中:約 150 / 低:約 100 容量(g)噴出:0.4 /回 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 335 × 80 × 98 / スタンドセット時:約 350 × 92 × 130 電源コード(m)約 2.5 製品質量(g)約 630 ( 製品のみ ) / 870 ( 付属品含む ) 表面セラミック塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする