ツインバード
ツインバードの 美容家電
ツインバードの シェーバー/スキンケア用品
ツインバードの 美顔器/フェイススチーマー
フェイススチーマー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66591467
品番
ESH-2787W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
イオン化された微細スチームが、肌の角質層までしっかり潤し、ダブルスチームが顔全体を包み込みます。ノズルが可動式なので、胸元から額まで広範囲をケアできます。
付属品
給水カップ、距離の目安ガイド
仕様
●スチーム発生時間:約 15 分●スチーム発生待ち時間:約 1 分
質量(kg)
約 1.4
電源(V)
AC 100 50 / 60 Hz
消費電力(W)
360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約 165 × 170 × 170
電源コード(m)
約 1.5
スチーム温度(℃)
約 40 ( 吹出口より 約 25 cm の距離 )
スチーム量(mL/min)
約 7