チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポートねじの種類(-) Rcガイドピン形状(R) 丸型シム(-) シムなし仕様クランプ側ロック付:(-) ロックなし、マグネットタイプ:(G) 標準磁石内蔵形、取付面位置(上部から見て):(A) ポートと平行する側、クランプアーム(上部から見て時計回り):(A) ポート同一面、クランプ位置高さ:(H) HIGHタイプ(90mm)、オートスイッチの種類:D-P3DWL 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し