商品レビューを投稿する内容量1個ポートねじの種類(-) Rc仕様クランプ側ロック付:(-) ロックなし、マグネットタイプ:(G) 標準磁石内蔵形、取付面位置(上部から見て):(A) ポートと平行する側、クランプアーム(上部から見て時計回り):(C) ポートから180°、クランプ位置高さ:(H) HIGHタイプ(90mm)、オートスイッチの種類:D-P3DWAL 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード66595893品番CKQGDA50-177RCHSZ-P3DWAL
参考基準価格(税別)¥96,030販売価格(税込)¥94,578販売価格(税別)
この商品はポートねじの種類・仕様など1666種類から選べます他の種類を見る