テラオカ(ANEX)
テラオカ(ANEX)の その他作業工具
テラオカ(ANEX)の ピンセット
DUMONT超精密ピンセット
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
Dumoxel(R)
全長(mm)
120
先端幅(mm)
0.2
注文コード
66597609
品番
0103-1-PO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
材質・全長・先端幅
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
材質
Dumoxel(R)
全長(mm)
120
仕上
Polished
先端厚さ(mm)
0.12
先端幅(mm)
0.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません