アルミス
アルミスの 作業台
アルミスの 折りたたみタイプ
スパイダーレッグワークテーブル4脚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66600077
品番
ASR4-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
保管や持ち運びできる、伸縮折りたたみ式スタンド!
パッと開いて、パッと閉じて、コンパクト収納、置き場に困らない。
キャリーバック付属!
用途
ワークテーブル脚作業台に!
DIY・建築現場・工場・作業場・建設業やアウトドア等に!
適合
脚数:4
材質
パイプ・ブラケット:ステンレス銅・ナイロン
質量(kg)
(約)2.03
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
収納:(約)13×13×88.5、展開:(約)62×62×72
最大耐荷重(kg)
350
取扱説明書:
(0.52MB)
注意
※コンパネ板は付属しておりません。
※安全の為に最大に開いて使用して下さい。
※平面で設置してください。アジャスター機能はありません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600