ASR8-172 スパイダーレッグワークテーブル8脚 アルミス 66600095 ASR8-172 スパイダーレッグワークテーブル8脚 アルミス 66600095 ASR8-172 スパイダーレッグワークテーブル8脚 アルミス 66600095 ASR8-172 スパイダーレッグワークテーブル8脚 アルミス 66600095 ASR8-172 スパイダーレッグワークテーブル8脚 アルミス 66600095

スパイダーレッグワークテーブル8脚

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66600095 品番ASR8-172
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

保管や持ち運びできる、伸縮折りたたみ式スタンド!
パッと開いて、パッと閉じて、コンパクト収納、置き場に困らない。
キャリーバック付属!

用途
ワークテーブル脚作業台に!
DIY・建築現場・工場・作業場・建設業やアウトドア等に!
適合脚数:8 材質(パイプ・ブラケット)ステンレス銅・ナイロン 幅(mm)1720 質量(kg)4.52 高さ(mm)720 奥行(mm)620 耐荷重(kg)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納:25.5×13×88.5
取扱説明書:(0.52MB)
注意
※コンパネ板は付属しておりません。
※安全の為に最大に開いて使用して下さい。
※平面で設置してください。アジャスター機能はありません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする