メイン画像

KI-US50-H プラズマクラスター25000搭載 加湿空気清浄機 シャープ 66600156 KI-US50-H プラズマクラスター25000搭載 加湿空気清浄機 シャープ 66600156

プラズマクラスター25000搭載 加湿空気清浄機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66600156 品番 KI-US50-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

たっぷり加湿でお手入れも簡単。プラズマクラスター25000搭載薄型スリムモデル。生活動線を邪魔しない奥行230mmで壁際にもスッキリ設置できます。
プラズマクラスターの除電効果で微細な粒子の付着を抑制しながら、コアンダ効果を応用した気流で遠くのホコリもしっかり引き寄せ、背面全体でパワフルに吸引します。
600ml/h(加湿運転強)のたっぷり加湿と低騒音(43db)を両立。実際の使い勝手にこだわり快適なうるおい空間を目指します。

能力
【加湿空気清浄】清浄時間:8畳/17分、空気清浄適用床面積目安:〜16畳(26m2)、加湿適用床面積目安:プレハブ洋室〜17畳(27m2)/木造和室〜10畳(17m2)、◆強モード:風量3.6m3/分、消費電力:24W、1時間当たりの電気代:約0.74円、運転音:43db、加湿量:600ml/h◆静音モード:風量1m3/分、消費電力4.4W、1時間当たりの電気代:約0.14円、運転音:19db、加湿量:200ml/h
【空気清浄】清浄時間:8畳/12分、空気清浄適用床面積目安:23畳(38m2)、◆強モード:風量5.1m3/分、消費電力:52W、1時間当たりの電気代:約1.6円、運転音:51db◆静音モード:風量1m3/分、消費電力3.8W、1時間あたりの電気代:0.12円、運転音:17db
効果
【フィルター】捕集できるもの:浮遊菌、浮遊ウイルス、ダニの死骸やフン、浮遊カビ菌、花粉(樹木・草花)、塵・ホコリ、ペットの毛やふけ、タバコの煙、ダニ粉塵、料理の煙、ディーゼルの粉塵、黄砂、脱臭できるもの:タバコ臭、ペット臭、料理臭、トイレ臭、生ごみ臭、体臭、カビ臭、アンモニア臭、VOC
【プラズマクラスター】空気中に浮遊しているもの:浮遊カビ菌、浮遊菌、浮遊ウイルス、浮遊アレルゲン、浮遊花粉アレルゲン、付着しているもの:タバコ臭、汗臭、部屋干し生乾き臭、カビ菌(増殖抑制)、付着ウイルス、静電気、フェイスケア(ツヤ)、付着花粉アレル物質
質量(kg)約7.9 グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×230×619 センサーニオイ/湿度/温度 フィルター静電HEPAフィルター(交換目安:約10年)、ダブル脱臭フィルター(交換目安:約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター 適合床面積【プラズマクラスター】約13畳(約21(m2)) 水タンク容量(L)2.7 浄化方式プラズマクラスター25000 空中浄化&フィルター浄化 モニタデジタル温度・湿度・電気代モニター / きれいモニター

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする