タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの アーチ/トレリス/オベリスク
トレリス連結金具 2個入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
66600181
品番
GSC-TRK01
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
トレリスの連結に使用する金具です。2枚のプレートで挟みこみ、ボルトで固定します。
高さがあるトレリスは片側2〜3箇所に取り付けることで安定感が増します。
用途
フラワートレリス、ガーデントレリス、デザイントレリスの連結用に。
円柱型のスチールや金属の連結に。
材質
スチール
色
チャコールグレー
質量(g)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
4.4×1.9×2.8
注意
※素材の特性上、サビや劣化、退色が起こります。
※塗装がキズによって剥離すると、そこからサビが発生します。市販のタッチペンなどで修復をおススメします。
※過度に荷重がかかるものを吊り下げないで下さい。転倒の原因になります。