曜日別特売
GSC-TR07CG ミニ花壇フェンス シンプル 45×32cm タカショー 66600190

GSC-TR07CG ミニ花壇フェンス シンプル 45×32cm タカショー 66600190
GSC-TR07CG ミニ花壇フェンス シンプル 45×32cm タカショー 66600190
GSC-TR07CG ミニ花壇フェンス シンプル 45×32cm タカショー 66600190
GSC-TR07CG ミニ花壇フェンス シンプル 45×32cm タカショー 66600190
GSC-TR07CG ミニ花壇フェンス シンプル 45×32cm タカショー 66600190
GSC-TR07CG ミニ花壇フェンス シンプル 45×32cm タカショー 66600190
GSC-TR07CG ミニ花壇フェンス シンプル 45×32cm タカショー 66600190

ミニ花壇フェンス シンプル 45×32cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
チャコールグレー
内容量1枚注文コード66600190品番GSC-TR07CG
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

複数を連結して用いることで、花壇や植栽帯の囲いとして機能するミニフェンス。
花壇の縁取りや植栽帯の区切りにちょうどよく、プランターの背景としても使いやすい大きさです。
デザイン性が高く、庭に上品な雰囲気を添えながら、植物を整える実用性も兼ね備えています。
片側に連結用のリングが付いており、簡易に接続ができます。

用途
植栽空間や花壇の植え込みの演出、仕切りに
低い草花の倒れ込みの抑制に
屋外の通路の導線確保に
材質スチールチャコールグレー質量(g)160寸法(幅W×高さH)(cm)45×32
注意
※素材の特性上、サビや劣化、退色が起こります。
※塗装がキズによって剥離すると、そこからサビが発生します。市販のタッチペンなどで修復をおススメします。
※過度に荷重がかかるものを吊り下げないで下さい。転倒の原因になります。
※デザイン上とがった部分があるため、取り扱いにはご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする