※商品イメージ

RB1913 StackFit(スタックフィット) コンテナ パステルグリーン プラダンのヤマコー 66601897 RB1913 StackFit(スタックフィット) コンテナ パステルグリーン プラダンのヤマコー 66601897 RB1913 StackFit(スタックフィット) コンテナ パステルグリーン プラダンのヤマコー 66601897 RB1913 StackFit(スタックフィット) コンテナ パステルグリーン プラダンのヤマコー 66601897 RB1913 StackFit(スタックフィット) コンテナ パステルグリーン プラダンのヤマコー 66601897

StackFit(スタックフィット) コンテナ パステルグリーン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66601897 品番RB1913
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

A4縦型ファイル収納OK、棚下や足元でも取り出しやすい
プラダン製で丈夫な積み重ねできるボックスです
使い捨てじゃないから繰り返し使えて経済的
取っ手付きで持ち運びラクラク、会議や移動業務にも便利
積み重ね(スタッキング)対応で、限られたスペースを有効活用
オフィス・倉庫・工場・学習塾・図書館など、さまざまな業務環境でお使いいただけます

用途工具・書類・教材・消耗品などの収納に 質量(kg)1.4(1ケースあたり) パステルグリーン 外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)382×292×370 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※・記載のサイズから多少の寸法誤差がございます。
※・収納物が重すぎると破損の原因になります。底抜けしないよう安全に使える範囲でご使用ください。
※・当製品は、石油由来の原料から製造されたプラスチック製品で、可燃性を有しています。
※ 着火・延焼を避けるため、高温の火源を取り扱うエリアでのご使用はお控えください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする