北側の部屋の北側窓ガラスに断熱材対策はしていたが、窓枠が金属のため寒い思いをしてきた。今回エコな簡易内窓キットを設置したら完全に窓枠の冷えをシャットアウトできてること確認できました。厳冬期での断熱効果楽しみです。
冬場の寒さ対策の一環にと思い購入したところ、簡易的ながら良好で
今回再購入です。切断加工もそれほど面倒でも無かった。
ポリカ板のカッティングには少々苦労しましたが、概ね加工はしやすく思いました。L版1セットで小窓2つ分はあるのですが、フレームの単品売りが無いために少々無駄な部材が多く出ます。できればフレームの単品(1本)売りをしてほしく思います。
きっと以外に、ホームセンターで買いたし、各部屋に取り付けました。
ちかいうちに、親の住まいにも取り付けたく、購入予定です。
三年前に購入し結露防止にどれだけの効果があるか購入してみましたが予想以上の効果がありました。今回は別の部屋の窓にとりつけました。窓の大きさは同じなので同じものを購入しました。組み立て・注意事項は説明書に丁寧に記載されており制作時に迷うことはありません。中の部品についても余裕があります。フレーム切断用に使用する鋸刃が入っていますが、中空ポリカ板切断用のカッターナイフが入っていれば完璧ですね。
トイレが寒いので取り付けました。安いとは言え効果はわかります。プロ並みの仕上がりとは言えませんが簡易的の内窓として十分です。
加工するのに若干面倒がありますが、施工した後は室内の温度がupすることが何よりの成果です。
これ程、効果が出るとは思いませんでした。設置して良かったです。もう少し、安価だと尚更いいのですが‥‥‥。
カッターによる切断に苦労する事を心配していたが、案外簡単だった。
内窓の設置により、確かにお風呂の窓からの冷気が改善された。