折りたためるつけ置き洗いバケツ NEO フタ・洗濯板付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66602019 品番 I-647 WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

コンパクトに折りたたみできる!やわらか素材のつけおき洗いバケツ。
ぬるま湯の温度をキープできるフタ付き。
落し蓋にもなる洗濯板付き。
洗濯板(落し蓋)の高さは4段階で調節可能。
水に浮きがちな靴も、しっかり浸け置きできます。
大人のスニーカー(27cm目安)も洗える16Lの大容量サイズ。
便利な水抜き栓付きで、排水もラクラク。
使用後はスリムに折り畳めるので、隙間にも収納しやすいです。
吊り下げ穴付きで、フックなどにも引っ掛けて収納できます。

用途上靴・シューズ洗いに。衣類の洗濯・予洗い・つけ置き洗いに。折り畳み式のソフトバケツ。 材質枠・底・ハンドル・フタ・洗濯板/ポリプロピレン、本体/熱可塑性エラストマー ホワイト 容量(L)16 寸法(cm)折りたたみ時:47×33.5×8.5、組み立て時:47×33.5×21 内寸(cm)底部:32×21.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする