PETZL
PETZLの 墜落制止用器具
PETZLの 周辺器具 墜落制止用器具
PETZLの カラビナ・ナスカン
D型カラビナ ビーエムディ トライアクトロック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66602229
品番
M032AA00
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質
アルミニウム
色
グレー
質量(g)
105
ロッキング方式
トライアクトロック
破断強度(kN)
縦軸:32、オープンゲート:10、横軸:16
各種認証
CE EN 362, UKCA, EAC, ANSI Z359.12, NFPA 2500 Technical Use, CSA Z259.12, XF 494 FZL-G-Q, GB/T 23469 / B
開口幅(mm)
(ゲート)18